ProductPage

EMMA Sicherheits-Halbschuh Bob Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Schützt rundherum.Nicht nur, dass er herausragenden Rundumschutz bietet: Bob ist auch bemerkenswert bequem. Die Zehenkappe aus Stahl bietet Schutz vor fallenden Gegenständen, und die haftstarke Nitrilsohle widersteht sowohl hohen Temperaturen als auch ätzenden Chemikalien. Bob trägt sich so angenehm, dass Sie wahrscheinlich vergessen werden, dass sie ihn anhaben - bis zu dem Moment, an dem Sie froh sind, dass er da ist.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Sicherheits-Halbschuh Bob Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bob Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 11879801

Katalog Artikelnr 1: PPE0015142

 
Preis (pro Paar):
77,00 €
Sicherheits-Halbschuh Bob Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 43 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bob Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 11879802

Katalog Artikelnr 1: PPE0015143

 
Preis (pro Paar):
51,00 €
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)