ProductPage

EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Die perfekte Mischung zwischen Sicherheit und gutem Aussehen. Wie der italienische Name schon suggeriert: der Bologna ist ein klassisch schöner Business-Schuh im Budapester-Stil, mit dem Sie überall einen guten Auftritt hinlegen. Das Obermaterial besteht aus poliertem Kalbsvollleder, und die Nitrilsohle ist praktisch undurchdringlich für spitze Gegenstände, so dass Sie ohne lästiges Schuhe wechseln jederzeit vom Büro direkt in die Fabrikhalle laufen können.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23487337

Katalog Artikelnr 1: 23487337

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10330;23487337

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23487338

Katalog Artikelnr 1: 23487338

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10331;23487338

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23487339

Katalog Artikelnr 1: 23487339

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10332;23487339

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23487340

Katalog Artikelnr 1: 23487340

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10333;23487340

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 43 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23487341

Katalog Artikelnr 1: 23487341

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10334;23487341

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 44 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23487342

Katalog Artikelnr 1: 23487342

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10335;23487342

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 45 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 23487343

Katalog Artikelnr 1: 23487343

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10336;23487343

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 46 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23487344

Katalog Artikelnr 1: 23487344

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10337;23487344

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 47 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 47 ERIKS Artikelnr. 23487345

Katalog Artikelnr 1: 23487345

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10338;23487345

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 48 EMMA Sicherheits-Halbschuh Bologna Schutz S3 Passform D ESD (antistatisch) Nitril-Sohle Grösse 48 ERIKS Artikelnr. 23487346

Katalog Artikelnr 1: 23487346

Katalog Artikelnr 2: W99Z-10339;23487346

 
Preis (pro Paar):
123,61 €
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)