ProductPage

EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Bei Sicherheit gibt es keinen Standard. Comodius ist die niedrig Version des Constans. Das Obermaterial dieses Schuhs besteht aus Vollleder, das Innenfutter aus Nappavollleder. Comodius ist ein halb-orthopädischer Schuh, der sich besonders für den Einsatz von orthopädischen Einlagen eignet. Was nichts daran ändert, dass Comodius in jedem Fall und mühelos alle europäischen Sicherheitsstandards hinter sich lässt!

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 39 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23487478
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 40 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23487479
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 41 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23487480
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 42 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23487481
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 43 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23487482
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 44 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23487483
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 45 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 23487484
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 46 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23162351
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 46 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23487485
 
Preis (pro Paar):
275,81 €
Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 47 EMMA Sicherheits-Halbschuh Comodius Schutz S3 Grösse 47 ERIKS Artikelnr. 23162352
 
Preis (pro Paar):
256,50 €
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbschuh
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster