3M Kapselgehörschutz Peltor X2
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit doppeltem Bügel, verringert Wärmebildung und garantiert angenehmen Komfort und Balance. Der gepolsterte Stahlbügel gewährleistet konstanten Druck bei längerem Tragen und macht den Gehörschutz äußerst komfortabel.
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 31 dB, gelb, Kopfbügel, X2A
ERIKS Artikelnr. 12531315
Katalog Artikelnr 1: PPE0100038 Katalog Artikelnr 2: W01A-50809 |
Preis (pro Stück):
29,34 €
|
||
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 30 dB, gelb, Helmbefestigung, X2P3
ERIKS Artikelnr. 12531316
Katalog Artikelnr 1: PPE0100039 Katalog Artikelnr 2: W01A-50810 |
Preis (pro Stück):
29,34 €
10 Stück pro Paket
|