ProductPage

ANSELL Nitril-Einweghandschuh Microflex® 93-843, nicht steril, puderfrei

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate EC declaration of product conformity    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Untersuchungshandschuhe aus Nitril, welche durch Robustheit und hohe Strapazierfähigkeit überzeugen. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff sowie maximalen Schutz und die Polymerbeschichtung unterstützt das müheloses An-/Ausziehen der Handschuhe in Bereichen mit schnell wechselnden Arbeitsabläufen. Die Handschuhe haben einen Rollrand, sind antistatisch gemäß EN1149 und aufgrund der RAL-Zulassung auch in der Lebensmittelbe- und -Verarbeitung einsetzbar. Die Latex- und puderfreie Ausführung schützt den Träger zudem vor Allergien, Reizungen und der Austrocknung der Haut. AQL 0.65.

Einsatzbereiche

  • Analytische Tests/Messungen
  • Montage und Inspektion
  • Elektronik
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Glasproduktion
  • Laboranalysen
  • Durchführung von Labortests
  • Leichte Montagearbeiten
  • Wartung von Geräten und Instrumenten
  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten
  • Herstellung und Zubereitung von Pharmazeutika
  • Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
Chemikalienschutz : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKPT
Mikroorganismen : EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Vorratsartikel
Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Latexfrei: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (cm): 24.5
Dicke (mm): 0.11
Farbe: Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 0.65
Stulpe: Rollrand
Material: Nitril
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuhe 93-843 Microflex Größe 6.5-7 ANSELL Handschuhe 93-843 Microflex Größe 6.5-7 ERIKS Artikelnr. 14444847
 
Preis (pro Paket):
22,51 €
Handschuhe 93-843 Microflex Größe 7.5-8 ANSELL Handschuhe 93-843 Microflex Größe 7.5-8 ERIKS Artikelnr. 14444846
 
Preis (pro Paket):
22,51 €
Handschuhe 93-843 Microflex Größe 8.5-9 ANSELL Handschuhe 93-843 Microflex Größe 8.5-9 ERIKS Artikelnr. 14444845
 
Preis (pro Paket):
22,51 €
Handschuhe 93-843 Microflex Größe 9.5-10 ANSELL Handschuhe 93-843 Microflex Größe 9.5-10 ERIKS Artikelnr. 14444844
 
Preis (pro Paket):
22,51 €
Vorratsartikel
Handschuhgröße
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Antistatisch: Ja
Latexfrei: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (cm): 24.5
Dicke (mm): 0.11
Farbe: Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe): 0.65
Stulpe: Rollrand
Material: Nitril
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)