BAHCO Handschuhe 500-1000VAC Typ Nr. 2820VG
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
- Zur Verwendung bis 500 V AC und 750V DC.
- Aus speziellem Naturlatex mit anatomischer Passform, höherer Flexibilität und Fingerfertigkeit.
- Bietet Schutz gegen Lichtbögen gemäss CENELEC ENV 50354 Klasse 2 und IEC 61482-1.
- Kältebeständigkeit -40°C, Wärmebeständigkeit 90°C.
- Größe 10
BAHCO
Handschuh VDE 1000V 2820VG10
ERIKS Artikelnr. 12143277
|
Preis (pro Stück):
63,63 €
|
||
BAHCO
Handschuh VDE 500V 2820VG05
ERIKS Artikelnr. 12143276
|
Preis (pro Stück):
52,91 €
|