ANSELL Ergonomische Handschuh HyFlex® 11-818
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | EC declaration of product conformity URL |
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Produktübersicht |
Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die (zum Patent angemeldete) extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe und senkt somit die Gesamtbetriebskosten. Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3 bietet der extrem leichte HyFlex®11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Anwendung
Empfohlen in: Chemie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen
Konstruktion
ANSELL
Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 10
ERIKS Artikelnr. 12511251
Katalog Artikelnr 1: PPE0049510 Katalog Artikelnr 2: W06A-50133 |
Preis (pro Paar):
5,84 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 11
ERIKS Artikelnr. 12511252
Katalog Artikelnr 1: PPE0049511 Katalog Artikelnr 2: W06A-50098 |
Preis (pro Paar):
5,84 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 6
ERIKS Artikelnr. 12511247
Katalog Artikelnr 1: PPE0049506 Katalog Artikelnr 2: W06A-50420 |
Preis (pro Paar):
5,84 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 7
ERIKS Artikelnr. 12511248
Katalog Artikelnr 1: PPE0049507 Katalog Artikelnr 2: W06A-50421 |
Preis (pro Paar):
5,84 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 8
ERIKS Artikelnr. 12511249
Katalog Artikelnr 1: PPE0049508 Katalog Artikelnr 2: W06A-50134 |
Preis (pro Paar):
5,84 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-818 HyFlex Größe 9
ERIKS Artikelnr. 12511250
Katalog Artikelnr 1: PPE0049509 Katalog Artikelnr 2: W06A-50135 |
Preis (pro Paar):
5,84 €
144 Paar pro Paket
|