ANSELL Ergonomische Handschuh HyFlex® 11-840
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | EC declaration of product conformity URL |
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Produktübersicht |
Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (zum Patent angemeldet) mit einer Dicke von 1,1 mm zeichnet sich durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 aus und bietet somit einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden als andere leichte Handschuhe mit Beschichtung.Die FORTIX™-Beschichtung bietet eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers (für höheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilität) und über die gesamte Innenhandfläche (für mehr Bewegungsfreiheit).Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® 11-840 zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten.Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Anwendung
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen
Konstruktion
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 12
ERIKS Artikelnr. 13608410
|
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 6
ERIKS Artikelnr. 12511323
Katalog Artikelnr 1: PPE0049606 Katalog Artikelnr 2: W06A-50437 |
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 9
ERIKS Artikelnr. 12511326
Katalog Artikelnr 1: PPE0049609 Katalog Artikelnr 2: W06A-50139 |
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 7
ERIKS Artikelnr. 12511324
Katalog Artikelnr 1: PPE0049607 Katalog Artikelnr 2: W06A-50137 |
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 10
ERIKS Artikelnr. 12511327
Katalog Artikelnr 1: PPE0049610 Katalog Artikelnr 2: W06A-50136 |
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 8
ERIKS Artikelnr. 12511325
Katalog Artikelnr 1: PPE0049608 Katalog Artikelnr 2: W06A-50138 |
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-840 HyFlex Größe 11
ERIKS Artikelnr. 12511328
Katalog Artikelnr 1: PPE0049611 Katalog Artikelnr 2: W06A-50097 |
Preis (pro Paar):
5,97 €
144 Paar pro Paket
|