ProductPage

PORTWEST Sweatshirt Roma B300

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dieses komfortable Sweatshirt ist ideal für Arbeit und Freizeit. Das B300 ist in den beliebtesten Farben verfügbar und hat einen klassischen Rundhalsausschnitt für angenehmen Tragekomfort. Die Raglanärmel bieten höchste Bewegungsfreiheit. Die perfekte Ergänzung zur Arbeitskleidung.

Funktionen
Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
Rundhalsausschnitt
Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Farben
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Außenstoff : 65% Polyester, 35% Baumwolle 300g

Farbe: Schwarz
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe XXL PORTWEST Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe XXL ERIKS Artikelnr. 13312490
 
Preis (pro Stück):
22,65 €
Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe L PORTWEST Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe L ERIKS Artikelnr. 13335582
 
Preis (pro Stück):
22,65 €
Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe S PORTWEST Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe S ERIKS Artikelnr. 13373285
 
Preis (pro Stück):
22,65 €
Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe M PORTWEST Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe M ERIKS Artikelnr. 13373284
 
Preis (pro Stück):
22,65 €
Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe XL PORTWEST Sweat-Shirt Roma, B300, Schwarz, Größe XL ERIKS Artikelnr. 13373286
 
Preis (pro Stück):
22,65 €
Farbe: Schwarz
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)