3M Anstoßkappe Classic First Base™ 3 Winter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Winter bietet Kopfschutz nach EN 812:A1 und hält den Träger warm und trocken
Diese fluoreszierende orangefarbene Anstoßkappe hat Ohrenklappen für den Einsatz in kalten Umgebungen und ein wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe auf der Außenseite, um den Träger trocken zu halten
Dies wird mit einer patentierten Schale aus ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) kombiniert, die den Benutzer vor Stößen und Schnitten schützt und einen ergonomischen, bequemen Sitz bietet.
Zusätzlich zur orangefarbenen Sicherheitsfarbe verfügt diese Kappe über ein 360°-reflektierendes Band, damit der Benutzer auch bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar ist
Kürzere Klappenlänge (55 mm) für bessere Sichtbarkeit nach oben
3M
Anstoßkappe Classic First Base™ 3 Winter Signal Gelb, verkürzten Schirm (55mm)
ERIKS Artikelnr. 14582737
|
Preis (pro Stück):
37,03 €
20 Stück pro Paket
|
||
3M
Anstoßkappe Classic First Base™ 3 Winter Marine Blau
ERIKS Artikelnr. 14499084
|
Preis (pro Stück):
32,59 €
20 Stück pro Paket
|