CENTURION Schutzhelm Classic 1125 HDPE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Produktübersicht |
Ein Schutzhelm für allgemeine Zwecke. Mit 6-Punkt-Terylen-Halterung mit Schlupfeinstellung und Schweißband aus gebürstetem Nylon. Maximale Flexibilität mit reduzierter oder voller Schale.
Geprüft nach ToEN 397: 1000V a.c. (nur unbelüftete Schale), MM, -30°CANSI/ISEA Z89.1-2009 Typ 1 Klasse E (nur unbelüftete Schale)
Wesentliche Merkmale
- Gewicht: 340g - reduzierte Spitze362g - volle Spitze
- Material: Schale - Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
- Schirmmützen-Typ: Voll (40mm) & Reduziert (20mm)
Interne Merkmale:
- 6-Punkt-genähte Terylen-Halterung, komplett mit gebürstetem Nylon-Schweißband
Produkt-Codes:
S03C*A (Full Peak, nicht belüftet), S03E*F (Full Peak, belüftet), S17*A (Reduced Peak, nicht belüftet)
* Farbe des Helms angeben (z. B. W für Weiß)
CENTURION
Schutzhelm Classic HDPE langer Schirm Gelb
ERIKS Artikelnr. 13310544
Katalog Artikelnr 1: W23D-50014 |
Preis (pro Stück):
14,97 €
|
||
CENTURION
Schutzhelm 1125 Classic HDPE langer Schirm mit Ratsche blau
ERIKS Artikelnr. 12569215
|
Preis (pro Stück):
33,17 €
|
||
CENTURION
Schutzhelm 1125 Classic HDPE langer Schirm blau
ERIKS Artikelnr. 13310545
Katalog Artikelnr 1: W23D-50007 |
Preis (pro Stück):
14,97 €
|
||
CENTURION
Schutzhelm 1125 Classic HDPE langer Schirm weiss
ERIKS Artikelnr. 12523156
Katalog Artikelnr 1: PPE0010208 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|