DEB STOKO Hautpflege für trockene Haut Stokolan Sensitive PURE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Reichhaltige Hautpflegecreme mit hohem Feuchtigkeitsgehalt zur Pflege trockener, sehr trockener und empfindlicher Haut.
Speziell formuliert, um trockene, sehr trockene und empfindliche Haut mit Nährstoffen sowie Feuchtigkeit zu versorgen.
Parfüm- und farbstofffrei: Entwickelt für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen.
Hohe Konzentrationen von Glyzerin und Urea erhöhen den Wasseranteil in den oberen Hautschichten, unterstützen das Feuchtigkeitssystem der Haut und verbessern die Hautelastizität.
Enthält Kreatin: Fördert die hauteigene Produktion von Barrierelipiden und unterstützt die Zellerneuerung.
Geeignet für Lebensmittelbetriebe
Haut-hypoallergen: Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Dermatologisch getestet.
Mit dem Qualitätssiegel ECARF ausgezeichnet: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) für eine gute Verträglichkeit bei empfindlicher Haut. ecarf-siegel.org/ueber-das-siegel
Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
Silikonfrei: Geeignet für den Einsatz in allen Produktionsstätten, in denen Lackier- und Oberflächenbeschichtungsverfahren
durchgeführt werden.
Kompatibel mit Gummiherstellungsverfahren: Unabhängige Tests am Deutschen Institut für Kautschuktechnologie (DIK) haben bewiesen, dass das Produkt keine negativen Auswirkungen auf den Vulkanisierungsprozess hat.
DEB STOKO
Hautpflege für trockene Haut Stokolan Sensitive PURE 1L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12991132
Katalog Artikelnr 1: W22A-50085 |
Preis (pro Stück):
31,82 €
6 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautpflege für trockene Haut Stokolan Sensitive PURE 100 ml Tube
ERIKS Artikelnr. 12947398
|
Preis (pro Stück):
5,47 €
|