DEB STOKO Hautreinigung Duschgel Estesol Hair & Body
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Erfrischender und belebender Duft ohne lang anhaltenden Geruch. Enthält eine Mischung aus milden, aber effektiven Reinigungswirkstoffen und eignet sich damit für die häufige Anwendung. Enthält feuchtigkeitsbindende Emollientien, die für ein angenehmes Hautgefühl sorgen und die Haut weich und geschmeidig halten.
Anwendung
Duschräume in industriellen Bereichen.
Betrieb
DEB STOKO
Hautreinigung Duschgel Estesol Hair & Body 1L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302264
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 12302264 |
Preis (pro Stück):
14,21 €
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung Duschgel Estesol Hair & Body 2L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302263
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 12302263 |
Preis (pro Stück):
18,94 €
4 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung Duschgel Estesol Hair & Body 250 ml Flasche
ERIKS Artikelnr. 12991058
|
Preis (pro Stück):
4,59 €
12 Stück pro Paket
|