DEB STOKO Hautreinigung klassische Schäume Refresh Azure FOAM
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Ein hochwertiger milder Schaum sorgt für ein frisches Hautgefühl nach der Handwäsche. Enthält Glycerin als Feuchtigkeitsspender, der die Haut vor dem Austrocknen schützt; die Haut fühlt sich nach der Handwäsche weich und geschmeidig an.
Anwendung
Waschräume in Büros und öffentlichen Verwaltungen.
Betrieb
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Azure FOAM 1L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 13387261
|
Preis (pro Stück):
14,96 €
6 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Azure FOAM 1,2 L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302288
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
18,81 €
3 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Azure FOAM 2 L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302287
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: W22A-14534 |
Preis (pro Stück):
26,01 €
4 Stück pro Paket
|