DEB STOKO Hautreinigung klassische Schäume Refresh Rose FOAM
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Edle, leicht parfümierte, milde Schaumseife für die Hände. Refresh™ Rose FOAM ist eine milde Schaumseife mit pflegenden Inhaltsstoffen, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen. Die anwenderfreundliche, reichhaltige Schaumrezeptur macht die Haut seidig-weich und sorgt für ein erfrischtes Hautgefühl
Anwendung
Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen.
Betrieb
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Rose FOAM 1l Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302292
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
14,96 €
6 Stück pro Paket
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Rose FOAM 1,2 L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302291
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|