ProductPage

ADCAPURE Druckminderer Type 8846J Serie P130J Edelstahl direkt wirkend Tri-clamp ASME BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCAPure-Serie P130J ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil mit entlastetem Kegel für saubere Gase. Dieser High-End-Druckminderer zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, FDA/USP Class VI-konforme Dichtungen und einen nichtsteigenden Einstellknopf aus.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.
Die ADCAPure-Serie P130J wurde spezifisch für Anwendungen in UHP-Gassystemen (Ultra High Purity) entwickelt, wie in der pharmazeutischen, kosmetischen, feinchemischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Reduzierte Druckbereiche.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.

Anwendung

  • Reines Gas.
  • Reine Luft.
  • Sauerstoff.
  • Stickstoff.
  • Argon.
  • Kohlendioxid.
  • Flüssigkeiten und Gase, die die Struktur nicht beeinträchtigen.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Optionen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: 1/4" BSP Innengewinde (optional)
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14528089
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14528094
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14528084
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14528162
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14528161
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14528173
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14528098
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14528091
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14528093
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Druckminderer Typ 8846J Serie P130J Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14528088
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: 1/4" BSP Innengewinde (optional)
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster