ProductPage

ADCAPURE Druckminderer Type 8847 Serie P161 Edelstahl direkt wirkend Tri-clamp ASME BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCAPure-Serie P161 ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil im rechten Winkel, entwickelt für den Einsatz mit sauberem Dampf, Pressluft, Wasser sowie Gasen und Flüssigkeiten, die das Material und die Konstruktion des Geräts nicht beeinträchtigen.
Dieser High-End-Druckminderer verfügt über ein kompaktes Design mit geklemmtem Gehäuse, Dichtungen gemäß FDA/USP Klasse VI und einen nicht steigenden Einstellknopf.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.

Reduzierte Druckbereiche.

  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.

Anwendung

  • Sauberer Dampf.
  • Pressluft.
  • Wasser.
  • Flüssigkeiten und Gase, die die Struktur nicht beeinträchtigen.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Optionen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: Optional
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14543338
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14543347
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14543333
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 7,0 m³/h Tri-clamp 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14543342
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14543335
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14543383
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14543300
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14543344
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14543337
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14543346
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: Optional
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster