ProductPage

SPIRAX SARCO Entlüfter mit integriertem Absperrventil Fig. 490 Sphäroguss Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser.
  • Automatische Wasserentlüftungen sorgen dafür, dass Luft und anderen nicht kondensierbare Gase aus dem Wasser beseitigt werden.

Technische Informationen
Material Gehäuse: Sphäroguss
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Flansch: PN16
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Entlüfter mit integriertem Absperrventil Fig. 490 Sphäroguss/Edelstahl/FPM Maximum 14 bar PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Entlüfter mit integriertem Absperrventil Fig. 490 Sphäroguss/Edelstahl/FPM Maximum 14 bar PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811303
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Entlüfter mit integriertem Absperrventil Fig. 490 Sphäroguss/Edelstahl/FPM Maximum 14 bar PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Entlüfter mit integriertem Absperrventil Fig. 490 Sphäroguss/Edelstahl/FPM Maximum 14 bar PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811304
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: Sphäroguss
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Flansch: PN16
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)