ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Antrieb für HKL
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
TA
Elektrischer Antrieb Typ: 24743 Geeignet für Typ/Serie: TBV
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Übertragung: Linear
Übertragung: Linear
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC (1)
24V AC/DC (2)
Anschlussspannung (Angabe)
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
TA
Elektrischer Antrieb Typ: 24743 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 5m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV
ERIKS Artikelnr. 13461250
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "electric actuator type: 24743 open-close length of connection cable: 5m m30x1.5 24v ac/dc suitable for type/series: tbv", "item_id": "g9023846107953428", "material_number": "13461250", "price": "0", "item_brand": "ta", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac actuator", "item_category4": "pr45671998467", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
TA
Elektrischer Antrieb Typ: 24743 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 2m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV
ERIKS Artikelnr. 13461249
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "electric actuator type: 24743 open-close length of connection cable: 2m m30x1.5 24v ac/dc suitable for type/series: tbv", "item_id": "g9023846107953567", "material_number": "13461249", "price": "0", "item_brand": "ta", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac actuator", "item_category4": "pr45671998467", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
TA
Elektrischer Antrieb Typ: 24743 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 5m M30x1,5 230V AC Geeignet für Typ/Serie: TBV
ERIKS Artikelnr. 13461253
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "electric actuator type: 24743 open-close length of connection cable: 5m m30x1.5 230v ac suitable for type/series: tbv", "item_id": "g9023846107953590", "material_number": "13461253", "price": "0", "item_brand": "ta", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac actuator", "item_category4": "pr45671998467", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Übertragung: Linear
Übertragung: Linear
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC (1)
24V AC/DC (2)
Anschlussspannung (Angabe)
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)