ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Antrieb für HKL
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
OVENTROP
Elektrischer Antrieb Typ: 2474OV
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC (1)
24V AC/DC (1)
Anschlussspannung (Angabe)
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
OVENTROP
Elektrischer Antrieb Typ: 2474OV Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 1m M30x1,5 24V AC/DC
ERIKS Artikelnr. 13337126
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "electric actuator type: 2474ov open-close length of connection cable: 1m m30x1.5 24v ac/dc", "item_id": "g6692337484027304", "material_number": "13337126", "price": "0", "item_brand": "oventrop", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac actuator", "item_category4": "pr6882731569908042", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
OVENTROP
Elektrischer Antrieb Typ: 2474OV Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 1m M30x1,5 230V AC
ERIKS Artikelnr. 13022307
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "electric actuator type: 2474ov open-close length of connection cable: 1m m30x1.5 230v ac", "item_id": "g6692337484027311", "material_number": "13022307", "price": "0", "item_brand": "oventrop", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac actuator", "item_category4": "pr6882731569908042", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC (1)
24V AC/DC (1)
Anschlussspannung (Angabe)
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Art der Regelung: Offen-Schliessen
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)