ProductPage

TA Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Übertragung: Linear
Anschlussspannung (Angabe): 24V AC/DC
Explosionsgeschützt: Nein
Art der Regelung: Modulierend
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 1m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP TA Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 1m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP ERIKS Artikelnr. 13447325
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 2m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP TA Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 2m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP ERIKS Artikelnr. 13447326
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 5m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP TA Elektrischer Antrieb Typ: 34743 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 5m M30x1,5 24V AC/DC Geeignet für Typ/Serie: TBV-CM/TBV-CMP ERIKS Artikelnr. 13447327
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Übertragung: Linear
Anschlussspannung (Angabe): 24V AC/DC
Explosionsgeschützt: Nein
Art der Regelung: Modulierend
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)