ProductPage

KEMPER Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einstellbereich (°C): von 50 bis 65
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Leitungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 1.08m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN15 KEMPER Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 1.08m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN15 ERIKS Artikelnr. 11815395
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 1.94m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN20 KEMPER Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 1.94m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN20 ERIKS Artikelnr. 11815396
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 2.48m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN25 KEMPER Regulierventil Serie: 141 0G Typ: 2419K Dynamisch Bronze KIWA KVS-Wert: 2.48m³/h von 50 zu 65°C PN16 Außengewinde (BSPP) DN25 ERIKS Artikelnr. 11815397
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Einstellbereich (°C): von 50 bis 65
Verfahrweg (l/h)
Anwendung: Leitungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)