ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostate fur Heizkorperventile
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2670 Messing Winkelform
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Ausführung: Eckform
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2670 Messing/EPDM Winkelform 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 11813062
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2670 brass/epdm right-angled 1/2" (15)", "item_id": "g3881290975356098", "material_number": "11813062", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr2672403689603064", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2670 Messing/EPDM Winkelform 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 11813063
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2670 brass/epdm right-angled 3/4" (20)", "item_id": "g3881290975356104", "material_number": "11813063", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr2672403689603064", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2670 Messing/EPDM Winkelform 3/8" (10)
ERIKS Artikelnr. 11813061
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2670 brass/epdm right-angled 3/8" (10)", "item_id": "g3881290975356135", "material_number": "11813061", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr2672403689603064", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Ausführung: Eckform
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)