ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostate fur Heizkorperventile
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2674 Messing Winkelform
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
DN
A
B
C
F
G
["]
mm
mm
mm
["]
["]
3/8
57
49
20
3/8
3/8
½
60
53
23
½
½
¾
60
63
26
¾
¾
Min./Max.
Press./Temp.
Max.oper. press.
10bar
Max. temperature
120°C for water
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Eckform
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2674 Messing/EPDM Winkelform 6 Voreinstellungen M30x1,5 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 11813070
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2674 brass/epdm right-angled 6 presets m30x1.5 1/2" (15)", "item_id": "g3881290975356097", "material_number": "11813070", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr3881290975412803", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2674 Messing/EPDM Winkelform 6 Voreinstellungen M30x1,5 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 11813071
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2674 brass/epdm right-angled 6 presets m30x1.5 3/4" (20)", "item_id": "g3881290975356049", "material_number": "11813071", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr3881290975412803", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2674 Messing/EPDM Winkelform 6 Voreinstellungen M30x1,5 3/8" (10)
ERIKS Artikelnr. 11813069
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2674 brass/epdm right-angled 6 presets m30x1.5 3/8" (10)", "item_id": "g3881290975356365", "material_number": "11813069", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr3881290975412803", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Eckform
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)