ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostate fur Heizkorperventile
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2675 Messing Gerade
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
DN
A
B
C
F
G
["]
[mm]
mm
mm
["]
["]
?
75
51
44
?
?
½
82
55
44
½
½
¾
97,5
66
44
¾
¾
Min./Max.
Press./Temp.
Max.oper. press.
10bar
Max. temperature
120°C for water
Vorratsartikel
Vorratsartikel (2)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2675 Messing/EPDM Gerade 6 Voreinstellungen M30x1,5 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 11813073
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2675 brass/epdm straight 6 presets m30x1.5 1/2" (15)", "item_id": "g2672403689641958", "material_number": "11813073", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602484", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2675 Messing/EPDM Gerade 6 Voreinstellungen M30x1,5 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 11813074
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2675 brass/epdm straight 6 presets m30x1.5 3/4" (20)", "item_id": "g2672403689641808", "material_number": "11813074", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602484", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2675 Messing/EPDM Gerade 6 Voreinstellungen M30x1,5 3/8" (10)
ERIKS Artikelnr. 11813072
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2675 brass/epdm straight 6 presets m30x1.5 3/8" (10)", "item_id": "g2672403689641649", "material_number": "11813072", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac thermostatic radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602484", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (2)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Bedienung: Thermostatisch mit Verschlusskappe
Filter löschen
(3 der 3 angezeigten Artikel)