ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostatventile und Verteiler
Heizkörperverschraubungen und Anschlusssets
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
OVENTROP
Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2482N Messing Gerade
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
OVENTROP
Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2482N Messing/EPDM Gerade Einstellbar M30x1,5 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 11812890
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve series: hrv type: 2482n brass/epdm straight adjustable m30x1.5 1/2" (15)", "item_id": "g2672403689641913", "material_number": "11812890", "price": "0", "item_brand": "oventrop", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689603166", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
OVENTROP
Heizkörperventil Serie: HRV Typ: 2482N Messing/EPDM Gerade Einstellbar M30x1,5 3/8" (10)
ERIKS Artikelnr. 11812893
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve series: hrv type: 2482n brass/epdm straight adjustable m30x1.5 3/8" (10)", "item_id": "g2672403689641663", "material_number": "11812893", "price": "0", "item_brand": "oventrop", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689603166", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
Ähnliche Artikel
OVENTROP
Klemmringfit 2 3465 Ms 15mm 1/2" Gerade Kuppl
ERIKS Artikelnr: 11813324
Vergleichen
Vergleichen