ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostatventile und Verteiler
Heizkörperverschraubungen und Anschlusssets
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2657 Messing Winkelform
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Tabellen
DN
A
B
C
F
G
["]
mm
mm
mm
["]
["]
3/8
50
49
20,5
3/8
3/8
½
50
53
23
½
½
¾
50
63
23
¾
¾
Min./Max.
Press./Temp.
Max.oper. press.
10bar
Max. temperature
120°C for water
Ausführung: Eckform
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2657 Messing/EPDM Winkelform Doppelt einstellbar 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 11813035
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2657 brass/epdm right-angled double adjustable 3/4" (20)", "item_id": "g3881290975356038", "material_number": "11813035", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr3881290975412727", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2657 Messing/EPDM Winkelform Doppelt einstellbar 3/8" (10)
ERIKS Artikelnr. 11813033
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2657 brass/epdm right-angled double adjustable 3/8" (10)", "item_id": "g3881290975356391", "material_number": "11813033", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr3881290975412727", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Ausführung: Eckform
Ausführung: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
3/4" (20) (1)
3/8" (10) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)