ProductPage
Home
Produkte
Armaturen - sonstige
HLK flow Produkte
Thermostatventile und Verteiler
Heizkörperverschraubungen und Anschlusssets
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2671 Messing Gerade
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2671 Messing/EPDM Gerade 1/2" (15)
ERIKS Artikelnr. 11813065
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2671 brass/epdm straight 1/2" (15)", "item_id": "g2672403689641857", "material_number": "11813065", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602373", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Heizkörperventil Typ: 2671 Messing/EPDM Gerade 3/4" (20)
ERIKS Artikelnr. 11813066
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "radiator valve type: 2671 brass/epdm straight 3/4" (20)", "item_id": "g2672403689641966", "material_number": "11813066", "price": "0", "item_brand": "econ®", "item_category":"auxiliary flow products", "item_category2":"hvac flow products", "item_category3":"hvac radiator valves", "item_category4": "pr2672403689602373", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Ausführung: Gerade
Ausführung: Gerade
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Abmessung Leitungsanschluss
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Größe Heizkörperanschluss
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Heizkörperanschluss: Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss: Innengewinde (BSPP)
Bedienung: Manuelle Bedienung
Bedienung: Manuelle Bedienung
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)