ProductPage

ECON® Blindgewindestutz Typ: 12428 Edelstahl 304 sw

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Vorratsartikel
Form: Verschlussstopfen
Material: Edelstahl
Norm: DIN 11851
Werkstoffqualität: SS304
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Blindgewindestutz 12428 304 sw=19 DN15-1/2" ECON® Blindgewindestutz 12428 304 sw=19 DN15-1/2" ERIKS Artikelnr. 12682393
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindgewindestutz 12428 304 sw=19 DN20-3/4" ECON® Blindgewindestutz 12428 304 sw=19 DN20-3/4" ERIKS Artikelnr. 12682394
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindgewindestutz 12428 304 sw=27 DN80 ECON® Blindgewindestutz 12428 304 sw=27 DN80 ERIKS Artikelnr. 12682401
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindgewindestutz 12428 304 sw=27 DN100-4" ECON® Blindgewindestutz 12428 304 sw=27 DN100-4" ERIKS Artikelnr. 12682402
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Verschlussstopfen
Material: Edelstahl
Norm: DIN 11851
Werkstoffqualität: SS304
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)