ProductPage

ECON® Blindmutter + Kette Typ: 12572 Edelstahl 304

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Form: Endkappe mit Kette
Material: Edelstahl
Norm: DIN 11851
Werkstoffqualität: SS304
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 3" ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 3" ERIKS Artikelnr. 12695336
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 3" ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 3" ERIKS Artikelnr. 12695348
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 1/2"/DN15 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 1/2"/DN15 ERIKS Artikelnr. 12695329
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 1/2"/DN15 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 1/2"/DN15 ERIKS Artikelnr. 12695341
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 3/4"/DN20 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 3/4"/DN20 ERIKS Artikelnr. 12695330
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 3/4"/DN20 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 3/4"/DN20 ERIKS Artikelnr. 12695342
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 1"/DN25 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 1"/DN25 ERIKS Artikelnr. 12695343
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 1"/DN25 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 1"/DN25 ERIKS Artikelnr. 12695331
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 1.1/4"/DN32 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/EPDM EC1935 einschließlich Kette und Taste 1.1/4"/DN32 ERIKS Artikelnr. 12695332
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 1.1/4/DN32 ECON® Blindmutter Typ: 12572 Edelstahl/NBR EC1935 einschließlich Kette und Taste 1.1/4/DN32 ERIKS Artikelnr. 12695344
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Form: Endkappe mit Kette
Material: Edelstahl
Norm: DIN 11851
Werkstoffqualität: SS304
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster