ProductPage

RHODES Schauglasgerät Typ: 1686 Stahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlen Schauglas mit Flanschanschluss, class 150.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Medien.
  • Für visuelle Kontrolle der Strömung in einem Rohr.

Technische Informationen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Art der Durchflussanzeige: Driptube
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 1" (25) RHODES Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11164973
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 1.1/2" (40) RHODES Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11164974
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 2" (50) RHODES Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11164975
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 3" (80) RHODES Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 3" (80) ERIKS Artikelnr. 11164976
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 4" (100) RHODES Schauglasgerät Baureihe: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 4" (100) ERIKS Artikelnr. 11164977
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Art der Durchflussanzeige: Driptube
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)