ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Durchgang
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Düse: Voll
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (241 der 241 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 1,21 - 1,5 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 1,21 - 1,5 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477562
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 1,51 - 1,9 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 1,51 - 1,9 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477563
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 6,81 - 11 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 6,81 - 11 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477568
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 4,31 - 6,8 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 4,31 - 6,8 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477567
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 2,31 - 3,2 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 2,31 - 3,2 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477565
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 1,91 - 2,3 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 1,91 - 2,3 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477564
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 11,81 - 16,3 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 11,81 - 16,3 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477570
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 19,51 - 19,7 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 19,51 - 19,7 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477572
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 3,21 - 4,3 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 3,21 - 4,3 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477566
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 11,01 - 11,8 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15262 Serie 526 Stahl/Metall geschlossene Haube Full Nozzle Einstellbereich 11,01 - 11,8 barg Eintritt 1" Class 150 Austritt 2" Class 150 ERIKS Artikelnr. 13477569
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Durchgang
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Düse: Voll
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (241 der 241 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster