ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 Serie 433 Edelstahl niedrighub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (146 der 146 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710690
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 8,41 - 11,30 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 8,41 - 11,30 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710691
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710684
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710692
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710689
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710695
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710683
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710688
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710686
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1542 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710693
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (146 der 146 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster