ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 Serie 433 Edelstahl niedrighub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (146 der 146 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710673
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710674
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710669
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,91 - 1,33 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,91 - 1,33 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710670
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710677
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710678
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710671
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710675
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710666
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1547 serie 433 Edelstahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710680
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (146 der 146 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster