ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Hochleuchtende Federsicherheit aus Edelstahl.
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Gase.
  • Dämpfe (einschließlich Dampf).
  • Bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten verwendbar.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Ausführung
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (134 der 134 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,98 - 1,38 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,98 - 1,38 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478453
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,38 - 0,50 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,38 - 0,50 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478450
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 2,08 - 2,62 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 2,08 - 2,62 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478455
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 3,34 - 5,34 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 3,34 - 5,34 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478457
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,51 - 0,69 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,51 - 0,69 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478451
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,70 - 0,97 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 0,70 - 0,97 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478452
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 33,01 - 40,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 33,01 - 40,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478465
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 19,51 - 22,10 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 19,51 - 22,10 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478462
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 5,35 - 9,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 5,35 - 9,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478458
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 1,39 - 2,07 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1550 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene haube Einstellbereich 1,39 - 2,07 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478454
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (134 der 134 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster