ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl vollhub vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Hochleuchtende Federsicherheit aus Edelstahl.
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Gase.
  • Dämpfe (einschließlich Dampf).
  • Bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten verwendbar.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (134 der 134 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,98 - 1,39 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,98 - 1,39 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478587
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,08 - 2,62 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,08 - 2,62 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478589
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 27,01 - 33,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 27,01 - 33,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478598
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 9,01 - 12,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 9,01 - 12,00 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478593
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 15,21 - 19,50 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 15,21 - 19,50 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478595
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,38 - 0,50 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,38 - 0,50 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478584
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 3,34 - 5,34 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 3,34 - 5,34 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478591
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,51 - 0,69 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,51 - 0,69 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478585
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 19,51 - 22,10 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 19,51 - 22,10 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478596
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,39 - 2,07 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1551 Serie 441 Edelstahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,39 - 2,07 barg Eintritt PN40 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478588
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (134 der 134 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster