ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 Serie 433 Stahl niedrighub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Schwachlicht-Sicherheitsvorrichtung Typ 548 aus Stahl in rechtwinkliger Ausführung mit Flansch, ideal für mittelgroße Mengen.
Der proportionale Bereich sorgt vor allem bei Flüssigkeiten für einen ruhigen Betrieb.

Mit einem Einstelldruck von 0,2 barg bis 40 barg bar in den folgenden Maßführungen.

  • DN15
  • DN20
  • DN32
  • DN40
  • DN50
  • DN65
  • DN80
  • DN100
  • DN125
  • DN150
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Informationen unter:https://eriks.com/en/our-locations/

Anwendung

Flüssigkeiten.
Dämpfe.
Dampf.
Gase.

Sicherheitsvorrichtung Typ 548 aus Leichtstahl in rechtwinkliger Ausführung mit Flansch, ideal für mittelgroße Kapazitäten.
Der proportionale Bereich sorgt vor allem bei Flüssigkeiten für einen ruhigen Betrieb.
Geeignet für thermische Ausdehnung

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (339 der 339 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710718
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710719
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710714
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710720
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 22,01 - 30,40 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 22,01 - 30,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710724
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710723
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710722
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710713
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710711
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 548 serie 433 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 13710725
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN40
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (339 der 339 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster