ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 Serie 440 Grauguss vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Hochleuchtende gusseiserne Sicherheitsvorrichtung Typ 562 in rechtwinkliger Ausführung mit Flansch.
Einstelldruckbereich von 1 barg bis 10 barg.
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Warmwasserkessel nach TRD 721, Abschnitt 6, bis 120 °C nach DIN 4751, Teil 2.

Genehmigung
Optionen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Grauguss
Material Gehäuse Austrittseite: Grauguss
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN16
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: EPDM
Faltenbalg: EPDM
Filter löschen (59 der 59 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 4,51 - 6,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 4,51 - 6,5 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477367
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,8 - 2,25 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,8 - 2,25 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477365
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,0 - 1,3 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,0 - 1,3 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477363
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 6,51 - 9,4 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 6,51 - 9,4 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477368
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,26 - 3,24 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,26 - 3,24 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477366
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 9.41 - 10 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 9.41 - 10 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477369
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,31 - 1,79 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 1,31 - 1,79 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 13477364
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,35 - 9 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,35 - 9 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13477374
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,63 - 3,33 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,63 - 3,33 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13477372
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,08 - 2,62 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 562 serie 440 Grauguss/EPDM offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 2,08 - 2,62 barg Eintritt PN16 DN25 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13477371
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Grauguss
Material Gehäuse Austrittseite: Grauguss
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite: PN16
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: EPDM
Faltenbalg: EPDM
Filter löschen (59 der 59 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster