ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 Serie 442 Stahl vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Hochleuchtende Stahl-Sicherheitsvorrichtung Typ 565 in rechtwinkliger Ausführung mit Flansch.
Einstelldruckbereich von 0,1 barg bis 40,0 barg.
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Gase.
  • Dämpfe.
  • Dampf.
  • Flüssigkeiten (bei großen Mengen).

Genehmigung
Optionen
Tabellen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Nein
Dichtung: Metall
Filter löschen (183 der 183 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,85 - 1,3 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,85 - 1,3 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478270
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 2,26 - 3,24 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 2,26 - 3,24 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478273
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 32,21 - 40 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 32,21 - 40 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478281
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,1 - 0,19 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,1 - 0,19 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478265
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 4,51 - 6,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 4,51 - 6,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478275
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,27 - 0,37 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,27 - 0,37 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478267
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,55 - 0,84 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,55 - 0,84 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478269
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,26 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,26 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478266
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 15,21 - 21,7 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 15,21 - 21,7 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478278
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 3,25 - 4,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 3,25 - 4,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478274
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Nein
Dichtung: Metall
Filter löschen (183 der 183 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster