ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 Serie 441 Stahl vollhub Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Hochleuchtende Stahl-Sicherheitsvorrichtung Typ 567 in rechtwinkliger Ausführung mit Flansch.
Einstelldruckbereich von 0,1 barg bis 40,0 barg.
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

  • Gase.
  • Dämpfe.
  • Dampf.
  • Flüssigkeiten (bei großen Mengen).

Genehmigung
Optionen
Tabellen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (183 der 183 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 27,41 - 32,2 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 27,41 - 32,2 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478098
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,38 - 0,54 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,38 - 0,54 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478086
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,85 - 1,3 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,85 - 1,3 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478088
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,55 - 0,84 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,55 - 0,84 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478087
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,27 - 0,37 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,27 - 0,37 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478085
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 21,71 - 27,4 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 21,71 - 27,4 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478097
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,26 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,2 - 0,26 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478084
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 4,51 - 6,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 4,51 - 6,5 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478093
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 6,51 - 9,4 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 6,51 - 9,4 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478094
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 15,21 - 21,7 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 567 serie 441 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 15,21 - 21,7 barg Eintritt PN40 DN20 Austritt PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 13478096
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Flansch
Druckstufe Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Filter löschen (183 der 183 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster