ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl niedrighub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Normallicht-Sicherheitseinrichtung Typ 11511 aus Stahl in rechtwinkliger Ausführung mit Gewindeanschluss, ideal für geringe und mittelgroße Kapazitäten. Der proportionale Bereich sorgt insbesondere bei Flüssigkeiten für einen ruhigen Betrieb.
Diese Sicherheitsvorrichtung kann auch horizontal mit dem Auslass nach unten eingebaut werden.

Mit einem Einstelldruck von 0,1 barg bis 180 barg bar in den folgenden Maßführungen erhältlich.

  • 1/2“
  • 3/4“
  • 1”
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

Sehr gut geeignet für thermische Ausdehnung und als Überlauf für:

  • Flüssigkeiten.
  • Dämpfe (einschließlich Dampf).
  • Gase.

Genehmigung
Optionen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm): 10
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Stahl
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (113 der 113 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,51 - 1,70 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,51 - 1,70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479891
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 2,26 - 2,75 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 2,26 - 2,75 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479893
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,71 - 2,25 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,71 - 2,25 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479892
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 35,01 - 54,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 35,01 - 54,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479900
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 4,76 - 7,50 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 4,76 - 7,50 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479895
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 7,51 - 11,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 7,51 - 11,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479896
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479938
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,01 - 1,50 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,01 - 1,50 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479890
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479902
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,10 - 0,22 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11511 Serie 437 Stahl/Stahl gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,10 - 0,22 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13479886
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Stahl
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm): 10
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Stahl
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (113 der 113 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster