ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 Serie 439 Edelstahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm): 10
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (228 der 228 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,10 - 0,23 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,10 - 0,23 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482033
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 4,41 - 5,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 4,41 - 5,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482041
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 5,0 - 6,5 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 5,0 - 6,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482042
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 3,11 - 4,40 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 3,11 - 4,40 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482040
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 6,51 - 9,70 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 6,51 - 9,70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482043
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 9,71 - 14,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 9,71 - 14,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482044
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 93,01 - 121,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 93,01 - 121,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482050
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,41 - 1,80 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,41 - 1,80 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482038
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 35,01 - 54,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 35,01 - 54,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482047
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,91 - 1,40 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 0,91 - 1,40 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13482037
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm): 10
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (228 der 228 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster