ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 Serie 439 Edelstahl vollhub Innen/-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm): 10
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: FPM
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,1 - 0,23 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,1 - 0,23 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480315
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 121,01 - 180,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480333
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 93,01 - 121,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 93,01 - 121,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480332
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 6,51 - 9,70 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 6,51 - 9,70 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480325
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,81 - 3,10 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 1,81 - 3,10 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480321
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 14,01 - 26,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 14,01 - 26,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480327
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 3,11 - 4,40 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 3,11 - 4,40 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480322
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,51 - 0,90 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 0,51 - 0,90 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480318
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 68,01 - 93,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480331
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 26,01 - 35,00 barg 1/2" BSPP LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11524 serie 439 Edelstahl/FPM geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 26,01 - 35,00 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13480328
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm): 10
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: FPM
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster