ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 40,01 - 58 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 40,01 - 58 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480575
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 75,01 - 104 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 75,01 - 104 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480577
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 27,51 - 40 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 27,51 - 40 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480574
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 7,71 - 10,2 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 7,71 - 10,2 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480570
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 200,01 - 230 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 200,01 - 230 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480582
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 145,01 - 175 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 145,01 - 175 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480580
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 230,01 - 250 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 230,01 - 250 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480583
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,71 - 7,7 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 5,71 - 7,7 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480569
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 104,01 - 121 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 104,01 - 121 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480578
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 18,01 - 27,5 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1525 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 18,01 - 27,5 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480573
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster