ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Hochleuchtende Sicherheitsvorrichtung Typ 1526 in rechtwinkliger Ausführung, mit einem Einstelldruck von 0 barg bis 250 barg in folgenden Maßführungen erhältlich:

  • 3/4” - 1”
  • 1” - 1,1/2”
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.

Anwendung

Wird hauptsächlich für Dämpfe (z. B. Dampf) und Gase verwendet.
Bei großen Mengen auch für Flüssigkeiten zu verwenden.

Genehmigung
Optionen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 121,01 - 145 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 121,01 - 145 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480693
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 10,21 - 12 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 10,21 - 12 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480685
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 40,01 - 58 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 40,01 - 58 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480689
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 5,71 - 7,7 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 5,71 - 7,7 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480683
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 12,01 - 18 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 12,01 - 18 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480686
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,31 - 4 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 2,31 - 4 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480681
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 200,01 - 230 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 200,01 - 230 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480696
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 145,01 - 175 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 145,01 - 175 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480694
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 27,51 - 40 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 27,51 - 40 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480688
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 230,01 - 250 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1526 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube geschlossene Anlüftung Einstellbereich 230,01 - 250 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480697
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Geschlossen
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster