ProductPage

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 40,01 - 58 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 40,01 - 58 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480803
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 145,01 - 175 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 145,01 - 175 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480808
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 10,21 - 12 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 10,21 - 12 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480799
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 7,71 - 10,2 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 7,71 - 10,2 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480798
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 5,71 - 7,7 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 5,71 - 7,7 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480797
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 121,01 - 145 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 121,01 - 145 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480807
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 18,01 - 27,5 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 18,01 - 27,5 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480801
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 230,01 - 250 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 230,01 - 250 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480811
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 200,01 - 230 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 200,01 - 230 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480810
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 27,51 - 40 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 27,51 - 40 barg Eintritt 3/4" NPT Austritt 1" NPT ERIKS Artikelnr. 13480802
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Information kontaktieren Sie uns bitte unter webshop@eriks.nl.
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite
Material Gehäuse Austrittseite: Stahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (114 der 114 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster