ProductPage

ADCA Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl Innengewinde ISO 7/1 Rp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie CTS4UD wurde als komplette und kompakte dreifach-Entwässerungsstation für den Einsatz in Dampfsystemen entwickelt, in denen ein vereinfachtes und wirtschaftliches Wartungsprogramm gewünscht wird. Sie wurde entwickelt, um traditionelle Mehrkomponentenstationen zu ersetzen und ist mit zwei Einlass- und einem Auslassventil, einem integrierten Filter und einem Rückschlagventil ausgestattet. Typische Anwendungen sind der Einsatz als Tropfenfänger in Dampfleitungen, Begleitheizungen, SKIDs und kleinen Prozessanlagen. Ausfallzeiten und Kosten werden durch die einfache Inline-Wartung dieser Entwässerungsstation reduziert. Dank der um 360° drehbaren Zweibolzen-Flanschverbindung kann der Kondensatableiter innerhalb von Minuten ausgetauscht werden, ohne die Leitungsführung zu stören. Die CTS4UD-Entwässerungsstation passt zu allen Kondensatableitern, die mit einem universellen UCX-Schwenkanschluss ausgestattet sind.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 1/2" BSP ADCA Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 14534248
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 1" BSP ADCA Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14534250
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 3/4" BSP ADCA Abfangstation dreifach Typ 8977 Serie CTS4UD Edelstahl PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr. 14534249
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)