ProductPage

ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl Flansch EN 1092-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie CTS4U wurde als komplette und kompakte zweifach-Entwässerungsstation für den Einsatz in Dampfsystemen entwickelt, in denen ein vereinfachtes und ökonomisches Wartungsprogramm gewünscht wird. Sie wurde als Ersatz für die traditionellen Mehrkomponentenstationen entworfen und ist mit einem Einlass- und einem Auslassventil, einem integrierten Filter und einem Rückschlagventil ausgestattet. Typische Anwendungen sind der Einsatz als Tropfenfänger in Dampfleitungen, Begleitheizungen, SKIDs und kleinen Prozessanlagen. Ausfallzeiten und Kosten werden durch die einfache Inline-Wartung dieser Entwässerungsstation reduziert. Dank der um 360° drehbaren Zweibolzen-Flanschverbindung kann der Kondensatableiter innerhalb von Minuten ausgetauscht werden, ohne die Leitungsführung zu stören. Die CTS4U-Entwässerungsstation passt zu allen Kondensatableitern, die mit einem universellen UCX-Schwenkanschluss ausgestattet sind.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 DN15 ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 14534294
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 DN20 ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 DN20 ERIKS Artikelnr. 14534295
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 DN25 ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14534296
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Flansch
Anschluss Größe
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)