ProductPage

ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl Innengewinde ISO 7/1 Rp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Adca-Serie CTS4U wurde als komplette und kompakte zweifach-Entwässerungsstation für den Einsatz in Dampfsystemen entwickelt, in denen ein vereinfachtes und ökonomisches Wartungsprogramm gewünscht wird. Sie wurde als Ersatz für die traditionellen Mehrkomponentenstationen entworfen und ist mit einem Einlass- und einem Auslassventil, einem integrierten Filter und einem Rückschlagventil ausgestattet. Typische Anwendungen sind der Einsatz als Tropfenfänger in Dampfleitungen, Begleitheizungen, SKIDs und kleinen Prozessanlagen. Ausfallzeiten und Kosten werden durch die einfache Inline-Wartung dieser Entwässerungsstation reduziert. Dank der um 360° drehbaren Zweibolzen-Flanschverbindung kann der Kondensatableiter innerhalb von Minuten ausgetauscht werden, ohne die Leitungsführung zu stören. Die CTS4U-Entwässerungsstation passt zu allen Kondensatableitern, die mit einem universellen UCX-Schwenkanschluss ausgestattet sind.

Anwendung

  • Sattdampf.
  • Überhitzter Dampf.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 1/2" BSP ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr. 14534293
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 1" BSP ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr. 14534247
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 3/4" BSP ADCA Abfangstation zweifach Typ 8976 Serie CTS4U Edelstahl PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr. 14534246
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Mit automatischem Entlüfter: Nein
Mit eingebautem Filter: Ja
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)