ProductPage

SPIRAX SARCO Wasserabscheider Typ: 1085 Serie: S1 Sphäroguss Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Dampfinstallationen.
Druckluftanlagen.

Betrieb
Tabellen
Material Gehäuse: Sphäroguss
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Für Pressluft geeignet: Ja
Für Dampf geeignet: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Wasserabscheider Fig. 1085 Sphäroguss 1/2"BSPP SPIRAX SARCO Wasserabscheider Fig. 1085 Sphäroguss 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 11811988
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wasserabscheider Fig. 1085 Sphäroguss 3/4"BSPP SPIRAX SARCO Wasserabscheider Fig. 1085 Sphäroguss 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 11811990
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wasserabscheider Fig. 1085 Sphäroguss 1"BSPP SPIRAX SARCO Wasserabscheider Fig. 1085 Sphäroguss 1"BSPP ERIKS Artikelnr. 11811983
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Material Gehäuse: Sphäroguss
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Max. Betriebsdruck (bar): 16
Für Pressluft geeignet: Ja
Für Dampf geeignet: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)